{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ ščetke D1 | 12 mm | |
Celotna dolžina L | 120 mm | |
⌀ spone D2 | 10 mm | |
Dolžina spone L2 | 80 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 20 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Ravna ščetka |
Številka izdelka | 574500 10X80 | |
EAN/GTIN | 4017359006931 | |
Številka proizvajalca | 458161 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ravna ščetka jeklena žica 0,30 mm, Tip: 10X80
po ponudbi
Na zalogi
2.583 kosov na zalogi
4,28 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5.330 kosov na zalogi
2,63 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 20 mm | 20 mm |
⌀ ščetke D1 | 12 mm | 12 mm |
Celotna dolžina L | 120 mm | 120 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | 10.000 min-1 |
⌀ spone D2 | 10 mm | 10 mm |
Dolžina spone L2 | 80 mm | 80 mm |
Vrsta izdelka | Ravna ščetka | Ravna ščetka |