{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | NOVOFLEX-B | |
Material obloge | Silicijev karbid | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Zrnatost | 180 | |
⌀ ščetke D1 | 30 mm | |
⌀ držala Ds | 5,1 mm | |
Delovna dolžina L3 | 70 mm | |
za ⌀ izvrtine | 25,1 mm - 27 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Vrsta izdelka | Notranja ščetka |
Številka izdelka | 574495 27 | |
EAN/GTIN | 4013349529138 | |
Številka proizvajalca | 9828036330 |