{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | NOVOFLEX-B | |
Material obloge | Silicijev karbid | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Zrnatost | 180 | |
⌀ ščetke D1 | 48 mm | |
⌀ držala Ds | 5,7 mm | |
Delovna dolžina L3 | 70 mm | |
za ⌀ izvrtine | 41,1 mm - 45 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Vrsta izdelka | Notranja ščetka |
Številka izdelka | 574495 45 | |
EAN/GTIN | 4013349528483 | |
Številka proizvajalca | 9828036348 |