{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Medeninasta žica | |
⌀ ščetke D1 | 40 mm | |
Debelina ščetin | 0,2 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 10 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 9 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posukanje | valovita | |
Maksimalno število vrtljajev | 18.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 574360 40X10 | |
EAN/GTIN | 4067263934813 | |
Številka proizvajalca | 574360 40X10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krožna ščetka z držalom Medeninasta žica 0,20 mm 40X10 mm
po ponudbi
Na zalogi
517 kosov na zalogi
5,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
844 kosov na zalogi
3,19 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
251 kosov na zalogi
3,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina predela s ščetinami L1 | 10 | 10 | 10 |
Debelina ščetin | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
⌀ ščetke D1 | 40 | 40 | 40 |
Maksimalno število vrtljajev | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
Posukanje | valovita | valovita | valovita |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |
⌀ držala Ds | 6 | 6 | 6 |