{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | z medenino prevlečena jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 70 mm | |
Debelina ščetin | 0,25 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 9 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 19 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posukanje | valovita | |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 574300 70X10 | |
EAN/GTIN | 4017359027974 | |
Številka proizvajalca | 417752 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Krožna ščetka z držalom z medenino prevlečena jeklena žica 0,25 mm, ⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1: 70X10mm
po ponudbi
Na zalogi
557 kosov na zalogi
8,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.239 kosov na zalogi
5,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina predela s ščetinami L1 | 9 mm | 9 mm |
Dolžina ščetin H1 | 19 mm | 19 mm |
Material obloge | z medenino prevlečena jeklena žica | z medenino prevlečena jeklena žica |
⌀ ščetke D1 | 70 mm | 70 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Posukanje | valovita | valovita |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm |