{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | z medenino prevlečena jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 50 mm | |
Debelina ščetin | 0,25 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 10 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 12 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posukanje | valovita | |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 574300 50X10 | |
EAN/GTIN | 4017359014622 | |
Številka proizvajalca | 415752 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Krožna ščetka z držalom z medenino prevlečena jeklena žica 0,25 mm, ⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1: 50X10mm
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi
6,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.076 kosov na zalogi
4,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 12 mm | 12 mm |
Material obloge | z medenino prevlečena jeklena žica | z medenino prevlečena jeklena žica |
Debelina ščetin | 0,25 mm | 0,25 mm |
⌀ ščetke D1 | 50 mm | 50 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm |