{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 30 mm | |
Debelina ščetin | 0,3 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 6 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 6 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Posukanje | valovita | |
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 574050 30X6 | |
EAN/GTIN | 4067263906988 | |
Številka proizvajalca | 574050 30X6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krožna ščetka z držalom Jeklena žica 0,30 mm 30X6 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.285 kosov na zalogi
4,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
605 kosov na zalogi
4,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 6 | 6 |
Debelina ščetin | 0,3 | 0,2 |
⌀ ščetke D1 | 30 | 30 |
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 | 20.000 |
Posukanje | valovita | valovita |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |
⌀ držala Ds | 6 | 6 |