Bristle-Brush tip C ⌀ 150 mm 80

Št. art.: 573555 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 80
⌀ ščetke D1 150 mm
Širina ščetke 12 mm
Oznaka proizvajalca BB-ZB
Barva rumena
Maksimalno število vrtljajev 6.000 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 573555 80
EAN/GTIN 480113321542
Številka proizvajalca 33215

Opis

Izvedba:

Zalite ščetke za posebno čiščenje so homogena brusna telesa z mešanico precizno oblikovanih keramičnih zrn in aluminijevega oksida ter imajo izredno dolgo življenjsko dobo. Izredno fleksibilni in prilagodljivi.
Radialna ščetka Bristle-Brush je sestavljena iz posamičnih segmentov (širina prib. 1,6 mm).
Z zakrivljenimi ščetinami (tip C) za obdelavo profiliranih površin.

Uporaba:

Upoštevajte smer vrtenja.
Za skoraj vse vrste materiala pri najvišji možni delovni varnosti. Odstranjevanje rje, ostankov lepila, barve, rahlih prask in zarobka. Za poenotenje, zaključno obdelavo, poliranje, čiščenje in odstranjevanje zarobka.
Izvrtina ⌀ 25,4 mm s priloženimi reducirnimi obroči ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Z adapterjem art. 573580 je mogoča razširitev na poljubno širino. Uporaba na dvojnih brusnih strojih ali premih brusilnikih oz. gibljivih gredeh z vpenjalnim trnom art. 556380, vel. 1.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli