{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 65 mm | |
Navoj M | M14 | |
Debelina ščetin | 0,5 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 20 mm | |
Posukanje | Izmenično posukanje | |
Varnostni oporni obroč | ne | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Lončasta ščetka |
Številka izdelka | 572105 65XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359380109 | |
Številka proizvajalca | 482217WZ |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Lončasta ščetka izmenično posukanje, jeklena žica 0,50 mm, ⌀ ščetke D1×navoj M: 65XM14mm
po ponudbi
Na zalogi
125 kosov na zalogi
13,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
362 kosov na zalogi
7,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
6,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
432 kosov na zalogi
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Material obloge | Jeklena žica | Jeklena žica | Jeklena žica | Jeklena žica |
Debelina ščetin | 0,5 mm | 0,35 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ ščetke D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 |
Varnostni oporni obroč | ne | ne | ne | ne |
Vrsta izdelka | Lončasta ščetka | Lončasta ščetka | Lončasta ščetka | Lončasta ščetka |