{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 65 mm | |
Navoj M | M14 | |
Debelina ščetin | 0,5 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 20 mm | |
Varnostni oporni obroč | ne | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Lončasta ščetka |
Številka izdelka | 572103 65XM14 | |
EAN/GTIN | 4067263906940 | |
Številka proizvajalca | 572103 65XM14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lončasta ščetka Jeklena žica 0,50 mm 65XM14 mm
po ponudbi
Na zalogi
136 kosov na zalogi
6,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
405 kosov na zalogi
7,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
479 kosov na zalogi
8,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 20 | 20 | 20 |
Debelina ščetin | 0,5 | 0,35 | 0,5 |
⌀ ščetke D1 | 65 | 65 | 65 |
Navoj M | M14 | M14 | M14 |
Maksimalno število vrtljajev | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
Varnostni oporni obroč | ne | ne | ne |
Vrsta izdelka | Lončasta ščetka | Lončasta ščetka | Lončasta ščetka |