{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | INOX-žica | |
⌀ ščetke D1 | 115 mm | |
⌀ izvrtine d1 | 22 mm | |
Debelina ščetin | 0,5 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 6 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 22 mm | |
Število kit | 32 | |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 571410 115X22 | |
EAN/GTIN | 4017359157725 | |
Številka proizvajalca | 47280132 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ozka krožna ščetka ravna, INOX-žica 0,50 mm, ⌀ ščetke D1×⌀ izvrtine d1: 115X22mm
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
35,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
201 kosov na zalogi
21,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število kit | 32 | 20 |
Širina predela s ščetinami L1 | 6 mm | 14 mm |
Dolžina ščetin H1 | 22 mm | 24 mm |
Debelina ščetin | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ ščetke D1 | 115 mm | 115 mm |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |
⌀ izvrtine d1 | 22 mm | 22 mm |