Okrogla ščetka INOX-žica 0,50 mm 115X22 mm

Št. art.: 571253 115X22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
227 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1×⌀ izvrtine d1/navoj M (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge INOX-žica
⌀ ščetke D1 115 mm
⌀ izvrtine d1 22 mm
Debelina ščetin 0,5 mm
Širina predela s ščetinami L1 14 mm
Dolžina ščetin H1 24 mm
Število kit 20
Maksimalno število vrtljajev 12.500 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 571253 115X22
EAN/GTIN 4067263906728
Številka proizvajalca 571253 115X22

Opis

Izvedba:

Ravna krožna ščetka, gladka žica 0,50 mm, posukana in trdno vtisnjena v jekleno telo. Zelo agresivno brušenje z veliko odpornostjo proti obrabi.

Uporaba:

Za grobo ščetkanje, kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žlindra, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico