{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 178 mm | |
⌀ izvrtine d1 | 22 mm | |
Debelina ščetin | 0,5 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 6 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 30 mm | |
Število kit | 56 | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 571400 178X22 | |
EAN/GTIN | 4017359154670 | |
Številka proizvajalca | 47520156 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Ozka krožna ščetka ravna, jeklena žica 0,50 mm, ⌀ ščetke D1×⌀ izvrtine d1: 178X22mm
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi
47,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
191 kosov na zalogi
15,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število kit | 56 | 38 |
Širina predela s ščetinami L1 | 6 mm | 14 mm |
Dolžina ščetin H1 | 30 mm | 38 mm |
⌀ ščetke D1 | 178 mm | 178 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 12.500 min-1 | 12.500 min-1 |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |
⌀ izvrtine d1 | 22 mm | 22 mm |