Ozka krožna ščetka ravna, jeklena žica 0,50 mm 115X22 mm

Št. art.: 571400 115X22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1×⌀ izvrtine d1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Material obloge Jeklena žica
    ⌀ ščetke D1 115 mm
    ⌀ izvrtine d1 22 mm
    Debelina ščetin 0,5 mm
    Širina predela s ščetinami L1 6 mm
    Dolžina ščetin H1 22 mm
    Število kit 32
    Maksimalno število vrtljajev 15.000 min-1
    Vrsta izdelka Okrogla ščetka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 571400 115X22
    EAN/GTIN 4017359154854
    Številka proizvajalca 47220132

    Opis

    Izvedba:

    Gladka jeklena žica 0,50 mm, ozka izvedba, posukana in trdno vtisnjena v jekleno telo. Dolga življenjska doba in miren tek.

    Uporaba:

    Posebej za obdelavo U- in V-varov, ki se pogosto uporabljajo za spoje cevi.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico