{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 115 mm | |
⌀ izvrtine d1 | 22 mm | |
Debelina ščetin | 0,5 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 14 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 24 mm | |
Število kit | 20 | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 571205 115X22 | |
EAN/GTIN | 4017359385838 | |
Številka proizvajalca | 472211WZ |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Okrogla ščetka izmenično posukanje, jeklena žica 0,50 mm, ⌀ ščetke D1×⌀ izvrtine d1/navoj M: 115X22mm
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi
19,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
297 kosov na zalogi
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število kit | 20 | 20 | 20 |
Širina predela s ščetinami L1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Material obloge | Jeklena žica | Jeklena žica | Jeklena žica |
Debelina ščetin | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ ščetke D1 | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |
⌀ izvrtine d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |