{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 115 mm | |
⌀ izvrtine d1 | 22 mm | |
Debelina ščetin | 0,5 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 14 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 24 mm | |
Število kit | 20 | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 571203 115X22 | |
EAN/GTIN | 4067263906575 | |
Številka proizvajalca | 571203 115X22 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Okrogla ščetka jeklena žica 0,50 mm 115X22 mm
po ponudbi
Na zalogi
641 kosov na zalogi
9,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
204 kosov na zalogi
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število kit | 20 | 20 |
Širina predela s ščetinami L1 | 14 | 14 |
Dolžina ščetin H1 | 24 | 24 |
Material obloge | Jeklena žica | Jeklena žica |
⌀ ščetke D1 | 115 | 115 |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |
⌀ izvrtine d1 | 22 | 22 |