{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 125 mm | |
Navoj M | M14 | |
Debelina ščetin | 0,5 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 14 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 29 mm | |
Posukanje | posukana v levo | |
Število kit | 20 | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 571200 125XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359024805 | |
Številka proizvajalca | 473217 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Okrogla ščetka jeklena žica 0,50 mm 125XM14 mm
po ponudbi
Na zalogi
256 kosov na zalogi
20,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
12,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
401 kosov na zalogi
16,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
225 kosov na zalogi
25,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število kit | 20 | 20 | 20 | 20 |
Širina predela s ščetinami L1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Dolžina ščetin H1 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Material obloge | Jeklena žica | Jeklena žica | Jeklena žica | INOX-žica |
Navoj M | M14 | M14 | M14 | M14 |
Maksimalno število vrtljajev | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |