Okrogla ščetka jeklena žica 0,50 mm 115XM14 mm

Št. art.: 571200 115XM14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
344 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1×⌀ izvrtine d1/navoj M (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Material obloge Jeklena žica
    ⌀ ščetke D1 115 mm
    Navoj M M14
    Debelina ščetin 0,5 mm
    Širina predela s ščetinami L1 14 mm
    Dolžina ščetin H1 24 mm
    Posukanje posukana v levo
    Število kit 20
    Maksimalno število vrtljajev 12.500 min-1
    Vrsta izdelka Okrogla ščetka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 571200 115XM14
    EAN/GTIN 4017359016664
    Številka proizvajalca 472217

    Opis

    Izvedba:

    Ravna krožna ščetka, gladka žica 0,50 mm, posukana in trdno vtisnjena v jekleno telo. Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi.

    Uporaba:

    Posukana v levo, zanesljivo preprečuje predčasno odvijanje.
    Za grobo ščetkanje, kot je npr. odstranjevanje škaje, rje, žlindre, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.
    Z notranjim navojem M14, za neposredno namestitev na kotni brusilnik.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico