Digitalno globinsko merilo ABS, palec/metrsko, palec/metrsko, 0-40″/0-1000 mm

Št. art.: 571-217-10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 571-217-10
EAN/GTIN 4946368377131
Številka proizvajalca 571-217-10
L-število L40010 8543

Opis

Opis:

Standardni digitalni globinomer vam ponuja naslednje prednosti ABSOLUTNI sistem za zanesljivo merjenje Kaljeni merilni mostiček in prirobljene površine za merjenje globine Enostavno branje zaradi velike višine znakov na LCD-zaslonu Izjemna življenjska doba baterije

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 40
Prirastek številk: 0,005″/0,01 mm
Natančnost: ±0,07 mm/0,003″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±0,07 mm/0,003″
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Dobavljeno v škatli, vključno z baterijo
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 18000 ur (150/200 mm) Približno 20000 ur (>200 mm)

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico