{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Prepojen s silicijevim karbidom | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
⌀ ščetke D1 | 250 mm | |
Širina ščetke | 58 mm | |
Debelina ščetin | 1,1 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 50 mm | |
Pogonski stroj | Namizni stroj za posnemanje zarobka | |
Maksimalno število vrtljajev | 3.600 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 570520 250X60 | |
EAN/GTIN | 4017359258835 | |
Številka proizvajalca | 377835 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Krožna žična ščetka za odstranjevanje zarobka mikroabrazivna, SiC 120/1,1 mm, ⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1: 250X60mm
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
333,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
103,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 50 mm | 50 mm |
⌀ ščetke D1 | 250 mm | 250 mm |
Širina ščetke | 58 mm | 58 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 3.600 min-1 | 3.600 min-1 |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |