{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 250 mm | |
Širina ščetke | 58 mm | |
Debelina ščetin | 0,35 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 50 mm | |
Pogonski stroj | Namizni stroj za posnemanje zarobka | |
Maksimalno število vrtljajev | 3.600 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 570505 250X60 | |
EAN/GTIN | 4067263906551 | |
Številka proizvajalca | 570505 250X60 |