Enovrstna krožna ščetka INOX-žica 0,30 mm 100X12 mm

Št. art.: 570310 100X12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1ךirina ščetke (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Material obloge INOX-žica
    ⌀ ščetke D1 100 mm
    Širina ščetke 12 mm
    ⌀ izvrtine d1 12 mm
    Možnost povrtanja ⌀ izvrtine na 20 mm
    Debelina ščetin 0,3 mm
    Dolžina ščetin H1 21 mm
    Maksimalno število vrtljajev 8.000 min-1
    Vrsta izdelka Okrogla ščetka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 570310 100X12
    EAN/GTIN 4017359123232
    Številka proizvajalca 320361

    Opis

    Izvedba:

    Enovrstne ščetke z valovito žico.

    Uporaba:

    Za kosmatenje, čiščenje, odstranjevanje rje, škaje ipd. Z zaporednim povezovanjem enovrstnih krožnih ščetk je možno sestaviti krožne ščetke s poljubno širino. Za individualno uporabo na brusnih strojih.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico