{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | INOX-žica | |
⌀ ščetke D1 | 200 mm | |
Širina ščetke | 16 mm | |
⌀ izvrtine d1 | 16 mm | |
Možnost povrtanja ⌀ izvrtine na | 80 mm | |
Debelina ščetin | 0,3 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 33 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 6.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 570310 200X16 | |
EAN/GTIN | 4017359159736 | |
Številka proizvajalca | 360361 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Enovrstna krožna ščetka INOX-žica 0,30 mm, ⌀ ščetke D1ךirina ščetke: 200X16mm
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
42,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
207 kosov na zalogi
26,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 33 mm | 33 mm |
Material obloge | INOX-žica | INOX-žica |
Možnost povrtanja ⌀ izvrtine na | 80 mm | 80 mm |
Debelina ščetin | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ ščetke D1 | 200 mm | 200 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |