{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 100 mm | |
Širina ščetke | 12 mm | |
⌀ izvrtine d1 | 12 mm | |
Možnost povrtanja ⌀ izvrtine na | 20 mm | |
Debelina ščetin | 0,3 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 21 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 8.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 570300 100X12 | |
EAN/GTIN | 4017359099681 | |
Številka proizvajalca | 320161 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Enovrstna krožna ščetka jeklena žica 0,30 mm, ⌀ ščetke D1ךirina ščetke: 100X12mm
po ponudbi
Na zalogi
291 kosov na zalogi
13,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
247 kosov na zalogi
12,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
210 kosov na zalogi
8,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Dolžina ščetin H1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Možnost povrtanja ⌀ izvrtine na | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Debelina ščetin | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |
⌀ ščetke D1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 8.000 min-1 | 8.000 min-1 | 8.000 min-1 |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka | Okrogla ščetka |
⌀ izvrtine d1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |