Krožna žična ščetka jeklena žica 0,30/0,35 mm 300X35 mm

Št. art.: 570100 300X35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ščetke D1 300 mm
Širina ščetke 26 mm
⌀ izvrtine d1 50,8 mm
Možnost povrtanja ⌀ izvrtine na 100 mm
⌀ reducirnega obroča 30 mm
Dolžina ščetin H1 60 mm
Maksimalno število vrtljajev 3.000 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 570100 300X35
EAN/GTIN 4017359005453
Številka proizvajalca 387162

Opis

Izvedba:

Trda valovita žica trdno vtisnjena v jekleno telo. Velika gostota žice, visoka natančnost krožnega teka in odpornost proti obrabi. Možnost prilagoditve na različne vpenjalne izvrtine s pomočjo zamenljivih reducirnih obročev (zajeti v obsegu dobave).
Izvrtina z dvojnim utorom za zagozdo.

Uporaba:

Za uporabo na brusnih ali polirnih strojih ali na strojih z upogljivo gredjo.
Za kosmatenje, čiščenje, odstranjevanje rje, škaje ipd.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico