{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ ščetke D1 | 175 mm | |
Širina ščetke | 29 mm | |
⌀ izvrtine d1 | 50 mm | |
⌀ reducirnega obroča | 12,7/16/20/22,2/25,4/32 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 37 mm | |
Maksimalno število vrtljajev | 6.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Okrogla ščetka |
Številka izdelka | 570100 178X32 | |
EAN/GTIN | 4017359004982 | |
Številka proizvajalca | 355163 |