RCGX 090700T IW7 Okrogle, pozitivne keramične obračalne rezilne ploščice za obdelavo zlitin na osnovi niklja in kaljenega jekla

Št. art.: 5700740
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISCAR CERAMIC LINE
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5700740
    EAN/GTIN 7291075165425
    Številka proizvajalca 5700740
    L-število L24280 196

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje / utorjenje, nekdanji odrezki W, premer Incircle (IC) 9,52 mm, debelina rezalnega vložka (s) 7,94 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer W
    • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
    • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
    • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 7,94 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,5 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 0,1 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,07 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "ISCAR CERAMIC LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico