RNGN 120700T IW7 Dvostranska, negativna, okrogla keramična obračalna rezilna ploščica za obdelavo litega železa in kaljenega jekla

Št. art.: 5700720
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija ISCAR CERAMIC LINE
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5700720
    EAN/GTIN 7291075097740
    Številka proizvajalca 5700720
    L-število L24280 189

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje / utori, sekalnik A, premer Incircle (IC) 12,7 mm, debelina rezalnega vložka (s) 7,94 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer A..
    • Dolžina reza maks (APMX) 4,5 mm
    • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 7,94 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,5 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 0,1 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,07 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "ISCAR CERAMIC LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico