SNGN 120416T IN420 Dvostranska, kvadratna keramična obračalna rezilna ploščica s ploskim kotom odrezka za obdelavo litega železa, kaljenega jekla in visokih legur

Št. art.: 5700633
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija ISCAR CERAMIC LINE
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5700633
EAN/GTIN 7291075072464
Številka proizvajalca 5700633
L-število L24280 164

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk A, polmer vogala (RE) 1,6 mm, dolžina rezalnega roba (L) 12,7 mm, premer vpisanega kroga (IC) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer A..
  • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 12,7 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,5 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,1 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,1 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCAR CERAMIC LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico