TPGX 090204T IB50 Obračalne rezilne ploščice za struženje Trigon z 11-stopinjskim prostim kotom in rezilom CBN

Št. art.: 5700559
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5700559
EAN/GTIN 7291075164077
Številka proizvajalca 5700559
L-število L24270 96

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec X, polmer vogala (RE) 0,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 9,52 mm, premer vpisanega kroga (IC) 5,56 mm, debelina rezalne ploščice (S) 2,38 mm

Lastnosti:

  • Spanformer X.
  • Glavni kot odmika (AN) 11 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 9,52 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 0,5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 2,5 mm
  • Premer Incircle (IC) 5,56 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 2,38 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,2 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 0,05 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,03 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.