EC200A38-2C20 IC900 Čelni rezkarji iz polne karbidne trdine z utori, 2 rezalnima robovoma in kotoma vijačnice 30° in 45° srednje dolžine

Št. art.: 5699179
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SOLIDMILL Premium Line
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5699179
EAN/GTIN 7291075000191
Številka proizvajalca 5699179
L-število L24180 1655

Opis

Opis:

Trdokarbonski rezkar za rezanje vogalov, premer orodja na strani stroja (DCONMS) 20 mm, premer rezalnega roba (DC) 20 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 38 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 104 mm, okrogla stranica, okrogla stranica

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Toleranca premera reza e8
  • Dolžina reza maks (APMX) 38 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Vrtinčni kot (FHA) 30 stopinj
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,13 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,05 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 104 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 5 stopinj
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Gred posode je okrogla

Iz iste serije "SOLIDMILL Premium Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico