MM EC100E07R00CF-4T06 IC908 Zamenljive VHM-groborezne/gladilne rezkalne glave

Št. art.: 5696224
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5696224
EAN/GTIN 7291075258257
Številka proizvajalca 5696224
L-število L24060 376

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 9,6 mm, vmesniške funkcije T06, premer rezanja (DC) 10 mm, dolžina reza maks. (APMX) 7 mm, št. rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 19,65 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 9,6 mm
  • Vmesniki funkcije T06
  • Premer reza (DC) 10 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 10 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Vrtinčni kot (FHA) 38 stopinj
  • Funkcionalna dolžina (LF) 13 mm
  • fz (največ) 0,1 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 19,65 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 90 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico