HP ADCR 220732PDFR-P LM IC28 Obračalne rezalne ploščice z visoko pozitivno polirano površino odrezka za obdelavo aluminija

Št. art.: 5694633
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija HELIPLUS
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5694633
EAN/GTIN 7291075174625
Številka proizvajalca 5694633
L-število L23910 467

Opis

Opis:

WSP za obrezovanje, dolžina rezanja maks. (APMX) 22 mm, dolžina ploščice (INSL) 25,7 mm, debelina ploščice (s) 7,49 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 3,2 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 22 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 25,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 7,49 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,25 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
  • Število rezalnih robov 2

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELIPLUS" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico