{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Silicijev karbid (SiC) | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Stopnja preciznosti | fina | |
Stopnja trdote | posebej trda | |
⌀ plošče | 203 mm | |
Širina | 51 mm | |
⌀ izvrtine | 76 mm | |
Oznaka proizvajalca | DB-WL | |
Izvedba | 9S fine | |
Vrsta izdelka | Kompaktna brusna plošča |
Številka izdelka | 568731 203X51X76 | |
EAN/GTIN | 48011187679 | |
Številka proizvajalca | 7000046088 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Kompaktna plošča za odstranjevanje zarobka (SiC) 203X51X76 mm
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
318,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
157,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
201,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 9S fine | 9S fine | 6S fine |
⌀ izvrtine | 76 | 76 | 76 |
Širina | 51 | 51 | 51 |
Stopnja preciznosti | fina | fina | fina |
Stopnja trdote | posebej trda | posebej trda | sredstvo |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | SiC | SiC |
Vrsta izdelka | Kompaktna brusna plošča | Kompaktna brusna plošča | Kompaktna brusna plošča |