{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Cirkonijev korund (ZA) | |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | |
Primerjava zrnatosti | 180 | |
Brusna podlaga | Čistilna koprena | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ valja | 100 mm | |
Širina valja | 100 mm | |
⌀ izvrtine | 19 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 2.800 min-1 | |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brusni valj iz koprene |
Številka izdelka | 568477 180 | |
EAN/GTIN | 4062406287108 | |
Številka proizvajalca | 568477 180 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Pahljačasti brusni valj, koprena (ZA), ⌀ 100 × 100 mm, Primerjava zrnatosti: 180
po ponudbi
Na zalogi
102 kosov na zalogi
34,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
od
1
Kosov
27,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
2
Kosov
22,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
498 kosov na zalogi
31,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
od
1
Kosov
20,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
2
Kosov
17,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
131 kosov na zalogi
25,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Priporočeno število vrtljajev | 2.800 min-1 | 2.800 min-1 | 2.800 min-1 | 2.800 min-1 | 2.800 min-1 |
Primerjava zrnatosti | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Brusna podlaga | Čistilna koprena | Čistilna koprena | Čistilna koprena | Čistilna koprena | Čistilna koprena |
⌀ valja | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Širina valja | 100 mm | 50 mm | 100 mm | 50 mm | 100 mm |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brusni valj iz koprene | Pahljačasti brusni valj iz koprene | Pahljačasti brusni valj iz koprene | Pahljačasti brusni valj iz koprene | Pahljačasti brusni valj iz koprene |