{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Cirkonijev korund (ZA) | |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | |
Primerjava zrnatosti | 100 | |
Brusna podlaga | Čistilna koprena | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ valja | 100 mm | |
Širina valja | 100 mm | |
⌀ izvrtine | 19 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 2.800 min-1 | |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brusni valj iz koprene |
Številka izdelka | 568477 100 | |
EAN/GTIN | 4062406287092 | |
Številka proizvajalca | 568477 100 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pahljačasti brusni valj, koprena (ZA) 100
po ponudbi
Na zalogi
50 kosov na zalogi
34,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
353 kosov na zalogi
31,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
187 kosov na zalogi
21,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Priporočeno število vrtljajev | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
Primerjava zrnatosti | 100 | 100 | 100 |
Brusna podlaga | Čistilna koprena | Čistilna koprena | Čistilna koprena |
⌀ valja | 100 | 100 | 100 |
Širina valja | 100 | 100 | 100 |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brusni valj iz koprene | Pahljačasti brusni valj iz koprene | Pahljačasti brusni valj iz koprene |