{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 80 | |
Brusna podlaga | Tkanina | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ valja | 100 mm | |
Širina valja | 100 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 3.700 min-1 | |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brusni valj z zarezami, iz brusne tkanine |
Številka izdelka | 568466 80 | |
EAN/GTIN | 4045197526700 | |
Številka proizvajalca | 568466 80 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Pahljačasti brusni valj z zarezami, iz brusne tkanine (A), ⌀ 100×100 mm, Zrnatost: 80
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
35,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
od
1
Kosov
23,34 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
2
Kosov
19,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
28,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
50,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Priporočeno število vrtljajev | 3.700 min-1 | 3.700 min-1 | 3.700 min-1 | 3.700 min-1 |
Zrnatost | 80 | 80 | 80 | 80 |
Kratica za brusno sredstvo | A | A | A | Keramika |
Brusna podlaga | Tkanina | Tkanina | Tkanina | Tkanina |
⌀ valja | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Širina valja | 100 mm | 50 mm | 100 mm | 100 mm |