{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 80 | |
Brusna podlaga | Tkanina | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ valja | 100 mm | |
Širina valja | 50 mm | |
⌀ izvrtine | 19 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 3.700 min-1 | |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brusni valj z zarezami, iz brusne tkanine |
Številka izdelka | 568464 80 | |
EAN/GTIN | 4045197680662 | |
Številka proizvajalca | 568464 80 |