BLR D300-QCS IC830 Dvostranske obračalne rezilne ploščice za rezkarje s krogelno glavo

Št. art.: 5684187
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5684187
    EAN/GTIN 7291075347340
    Številka proizvajalca 5684187
    L-število L23970 253

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, dolžina rezalne ploščice (INSL) 24,5 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,6 mm, širina rezalne ploščice (W1) 10,75 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 15 mm
    • Smer (ROČNO) nevtralno
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 24,5 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 4,6 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 10,75 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,15 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,08 mm/zob
    • Število rezalnih robov 2

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico