BLP D40-100-180-W40 3-rezilni 240° rezkar s kroglasto glavo za dvostranske obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3106904
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3106904
EAN/GTIN 7291075347425
Številka proizvajalca 3106904
L-število L23980 1000

Opis

Opis:

Končni frez s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 40 mm, premer (DC/DCX) 40 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, rezalna dolžina max (APMX) 30 mm, skupna dolžina (OAL) 180 mm, pritrdilna stranica Weldon, pritrdilna stranica Weldon

Lastnosti:

  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 240 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Kotni polmer (RE) 20 mm
  • Premer reza (DC) 40 mm
  • Premer (DC/DCX) 40 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 30 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 140 mm
  • Dolžina glave (levo) 100 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) BLR D400-QCS
  • Skupna dolžina (OAL) 180 mm
  • Weldon gred

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico