H400 RNHU 1205-HP IC330 Dvostranske obračalne rezilne ploščice z vogalnimi radiji 4, 5, 6 in 8 mm za profilno rezkanje

Št. art.: 5680484
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELIDO ROUND H400 LINE
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5680484
EAN/GTIN 7291075282269
Številka proizvajalca 5680484
L-število L23910 349

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 8,7 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 11 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,75 mm, širina rezalne ploščice (W1) 11,2 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 6 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 8,7 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 11 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,75 mm
  • Širina rezalnega vložka (W1) 11,2 mm
  • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
  • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,15 mm/zob
  • Število rezalnih robov 4

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELIDO ROUND H400 LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.