{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ABRANET® | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 320 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 125 mm | |
Pogonski stroj | Vibracijski brusilnik | |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski |
Številka izdelka | 567802 320 | |
EAN/GTIN | 6416868804263 | |
Številka proizvajalca | 5423205032 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Samopritrdilni brusni diski ABRANET®, ⌀ 125 mm, Zrnatost: 320
po ponudbi
Na zalogi
231 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
90 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,03 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Zrnatost | 320 | 320 |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ plošče | 125 mm | 150 mm |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
Serija | ABRANET® | |
Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski | Samopritrdilni brusni diski |