{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ABRANET® | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 80 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 125 mm | |
Pogonski stroj | Vibracijski brusilnik | |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski |
Številka izdelka | 567802 80 | |
EAN/GTIN | 6416868662955 | |
Številka proizvajalca | 5423205080 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samopritrdilni brusni diski ABRANET® 80
po ponudbi
Na zalogi
5.700 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,42 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,18 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
288 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,37 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 |
Zrnatost | 80 | 80 |
maksimalna obodna hitrost | 40 | 40 |
⌀ plošče | 125 | 150 |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
Serija | ABRANET® | |
Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski | Samopritrdilni brusni diski |