{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | ABRANET® | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 180 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 125 mm | |
Pogonski stroj | Vibracijski brusilnik | |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski |
Številka izdelka | 567802 180 | |
EAN/GTIN | 6416868668032 | |
Številka proizvajalca | 5423205018 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Samopritrdilni brusni diski ABRANET® 180
po ponudbi
Na zalogi
5.962 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
183 kosov na zalogi
od
1
Kosov
1,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
1,03 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski stroj | Vibracijski brusilnik | Vibracijski brusilnik |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 |
Zrnatost | 180 | 180 |
maksimalna obodna hitrost | 40 | 40 |
⌀ plošče | 125 | 150 |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |
Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski | Samopritrdilni brusni diski |