{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Zrnatost | 120 | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 150 mm | |
Oznaka proizvajalca | 540 FK | |
Pogonski stroj | Kotni brusilnik | |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | |
Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski |
Številka izdelka | 567725 120 | |
EAN/GTIN | 4002748776564 | |
Številka proizvajalca | 177656 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A) 120
po ponudbi
Na zalogi
3.623 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,82 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
0,68 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.829 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
100
Kosov
0,43 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.188 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
50
Kosov
0,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.088 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,71 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
100
Kosov
0,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski stroj | Kotni brusilnik | Vibracijski brusilnik | Vibracijski brusilnik | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Zrnatost | 120 | 120 | 120 | 120 |
maksimalna obodna hitrost | 40 m/s | 40 m/s | 40 m/s | 40 m/s |
⌀ plošče | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Kratica za brusno sredstvo | A | A | A | A |
Vrsta izdelka | Samopritrdilni brusni diski | Samopritrdilni brusni diski | Samopritrdilni brusni diski | Samopritrdilni brusni diski |