Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A) 40

Št. art.: 567705 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    0,64 € / kos
  • od 50 kos
    0,53 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
191 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Kratica za brusno sredstvo A
    Zrnatost 40
    Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
    ⌀ plošče 115 mm
    Oznaka proizvajalca 540 FK
    Pogonski stroj Kotni brusilnik
    maksimalna obodna hitrost 40 m/s
    Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 567705 40
    EAN/GTIN 4002748776830
    Številka proizvajalca 177683

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Umetna masa, GFK
     
    Les
     
    Laki
     
    Uni
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Brusni papir Starcke 540 FK (F-papir, zrnatost 40−180) oz. Starcke 544 C3K
    (zrnatost 240−400, prevlečeni s stearatom) z visoko trdnostjo in gostoto obloge.
    Visoka zmogljivost zaradi posebej obdelanih brusnih zrn iz korunda (A).
    Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami in samopritrdilna v kombinaciji s samopritrdilnim brusnim krožnikom npr. art. 567760.Za hitro zamenjavo brusnega diska.

    Uporaba:

    Na kotnih brusilnikih oz. vibracijskih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom (odsesavanje prahu ni možno). Največja delovna hitrost 40 m/s.
    Univerzalna uporaba za brušenje kovin, nž-kovin, laka, barve, lesa in umetnih mas.

    Opomba:

    Za primeren ročni brusilni blok za samopritrdilne brusne diske glejte art. 567857 vel. 125 in vel.150. Za samopritrdilne brusne diske iz brusne koprene glejte art. 566902566950. Za miniaturni sistem za brušenje ⌀ 50 mm in ⌀ 75 mm glejte od art. 554005 naprej.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico