Samopritrdilni brusni diski Cubitron™II 947A 40

Št. art.: 567521 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    2,54 € / kos
  • od 25 kos
    2,12 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
613 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Cubitron™II
    Brusno sredstvo Cubitron™ II
    Kratica za brusno sredstvo Keramika
    Zrnatost 40
    Brusna podlaga Tkaninasta podlaga
    Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
    ⌀ plošče 125 mm
    Pogonski stroj Kotni brusilnik; vibracijski brusilnik
    maksimalna obodna hitrost 40 m/s
    Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 567521 40
    EAN/GTIN 30076308457038
    Številka proizvajalca 7100113120

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Zadnja stran diska je kaširana z velurjem z zankami in samopritrdilna v kombinaciji s samopritrdilnim brusnim krožnikom npr. art. 567760. Za hitro zamenjavo brusnega diska.
    Samopritrdilni brusni diski s precizno oblikovanimi keramičnimi brusnimi zrni Cubitron™II (samodejno ostrenje) in močno X-tkanino. Največja sposobnost odstranjevanja in življenjska doba.

    Uporaba:

    Na kotnih brusilnikih oziroma vibracijskih brusilnikih s samopritrdilnim brusnim krožnikom (odsesavanje prahu ni možno). Največja delovna hitrost 40 m/s.
    Za obdelavo vseh vrst jekel, zlasti primerno za materiale, ki se težko obdelujejo, na primer plemenito jeklo, nikljeve zlitine, krom, titan.

    Opomba:

    Za primeren ročni brusilni blok za samopritrdilne brusne diske glejte art. 567857 vel. 125 in vel.150. Za samopritrdilne brusne diske iz brusne koprene glejte art. 566902566950. Za miniaturni sistem za brušenje ⌀ 50 mm in ⌀ 75 mm glejte od art. 554005 naprej.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico