MT LNHU 4006 I8UN IC908 Navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice polnega profila za ameriške navoje (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Št. art.: 5669498
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MILLTHREAD
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5669498
    EAN/GTIN 7291075375329
    Številka proizvajalca 5669498
    L-število L24290 163

    Opis

    Opis:

    WSP rezkanje navojev, dolžina ploščice (INSL) 40 mm, debelina ploščice (S1) 6,4 mm, širina ploščice (W1) 20,8 mm, navojna smola (TP) 3 175 mm, navoj na palec (TPI) 8 niti /″

    Lastnosti:

    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 40 mm
    • Debelina rezalnega vložka (S1) 6,4 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 20,8 mm
    • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
    • Navojni razmik (TP) 3.175 mm
    • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT
    • Navoj na palec (TPI) 8 niti /″

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico