MT LNHU 1403 I11UN IC908 Navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice polnega profila za ameriške navoje (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Št. art.: 5669469
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MILLTHREAD
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5669469
    EAN/GTIN 7291075375244
    Številka proizvajalca 5669469
    L-število L24290 120

    Opis

    Opis:

    WSP rezkanje navojev, dolžina ploščice (INSL) 14 mm, debelina ploščice (S1) 3,2 mm, širina ploščice (W1) 7,9 mm, navojna smola (TP) 2 309 mm, navoj na palec (TPI) 11 niti /″

    Lastnosti:

    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 14 mm
    • Debelina rezalnega vložka (S1) 3,2 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 7,9 mm
    • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
    • Navojni razmik (TP) 2.309 mm
    • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT
    • Navoj na palec (TPI) 11 niti /″

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico