MT LNHU 1403 I12UN IC908 Navojne rezkalne obračalne rezilne ploščice polnega profila za ameriške navoje (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Št. art.: 5669461
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MILLTHREAD
    Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5669461
    EAN/GTIN 7291075375206
    Številka proizvajalca 5669461
    L-število L24290 100

    Opis

    Opis:

    WSP rezkanje navojev, dolžina rezalne ploščice (INSL) 14 mm, debelina rezalne ploščice (S1) 3,2 mm, širina rezalne ploščice (W1) 7,9 mm, korak navoja (TP) 2,117 mm, navoj na palec (TPI) 12 navojev/″.

    Lastnosti:

    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 14 mm
    • Debelina rezalnega vložka (S1) 3,2 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 7,9 mm
    • Vrsta oblike navoja (THFT) UN60
    • Navojni razmik (TP) 2.117 mm
    • VRSTA NAVOJA (TTP_DF2) INT
    • Navoj na palec (TPI) 12 niti /″

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico